Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02218-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02218-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02218-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02218-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02218-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107580875
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02218-001
EAN/GTIN:
     7331021074972
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
AXIS P3727-PLE verfügt über vier Kanäle mit 2 MP pro Kanal mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit dieser multidirektionalen Kamera lassen sich vier Vario-Fokale-Kameraköpfe flexibel positionieren. Jeder Kopf kann einzeln gesteuert werden, sodass sich Szenen in vier Richtungen mit Weitwinkel- oder Zoom-Ansichten erfassen lassen. Sie verfügt über einen 360°-IR-Strahler mit einzeln steuerbaren LEDs und einem automatischen Infrarot-Sperrfilter. Darüber hinaus stellen die fernsteuerbare Zoom- und Fokusfunktionen eine schnelle und präzise Installation sicher. AXIS Edge Vault schützt Ihre AXIS Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von AXIS Produkten in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus bietet AXIS Object Analytics eine hochgradig nuancierte Objektklassifizierung und eine zuverlässige Erfassung mit weniger Falschpositiven.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Objektiv
Anzahl der Linsen
5
Zoom-Fähigkeit
Ja
Autofokus
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Panoramakamera
Brennweitenbereich (Panoramakamera)
3 - 6 mm
Betrachtungswinkel, vertikal (Panoramakamera)
53 °
Betrachtungswinkel, horizontal (Panoramakamera)
360 °
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.17 Lux
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK09
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.243,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,13*
€ 1.616,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,71*
€ 1.591,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,49*
€ 1.538,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,88*
€ 1.505,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,92*
€ 1.480,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.