Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Tripp Lite U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA Dual-Monitor-Adapter, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-10680165
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U244-001-VGA-R
EAN/GTIN:
     0037332165107
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA-Dual-Monitor-Adapter zeigt Videos auf einem VGA-Monitor oder -Projektor über den USB 2.0-Anschluss Ihres Computers oder Laptops an. Sie können das Video von Ihrer primären Anzeige auf eine andere erweitern, dasselbe Video auf beiden Anzeigen duplizieren oder die zweite Anzeige in Ihre primäre Anzeige ändern. Der Adapter ist ein ideales Tool für Multitasking, das Anzeigen großer Tabellenkalkulationen, das Bearbeiten von Dokumenten, Präsentationen auf Messen oder das Ansehen von Filmen und Spielen auf großen Bildschirmen.

Sie können bis zu sechs U244-001-VGA-R-Adapter hinzufügen, die jeweils an einen eigenen USB 2.0-Anschluss angeschlossen sind, um insgesamt sieben Bildschirme an die Videoquelle anzuschließen. Das Hinzufügen oder Entfernen eines Monitors ist einfach - Sie müssen das System anschließend nicht neu starten. Es ist keine externe Stromversorgung erforderlich. Installieren Sie zuerst die Treiber von der mitgelieferten CD. Schließen Sie dann den Adapter mit einem VGA-Kabel und dem mitgelieferten USB 2.0-Kabel an das Display bzw. die Quelle an.

Dieser USB-zu-VGA-Konverter unterstützt hochauflösende Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz und verfügt über 128 MB DDR-SDRAM-Speicher. Kompatibel mit 32- und 64-Bit Windows 7 und höher, Windows 10 sowie 32- und 64-Bit Intel Mac OS X 10.8.3 und höher, Mac 10.11. Der Adapter funktioniert auch mit Surface-Tablets, auf denen Windows 8 Pro oder höher ausgeführt wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Leistungen
USB-Version
2.0
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Speicherkapazität
128 MB
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Chipsatz
DisplayLink DL165
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332165111
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
396.2 mm
Höhe des Versandkartons
360.7 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
57.2 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,17*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,08*
Zubehör
Tripp Lite
U209-000-R
ab € 10,52*
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 17,56*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 47,66*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT4
ab € 12,04*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT5
ab € 12,71*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,12*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,73*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP
ab € 22,30*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BD
ab € 23,84*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BE
ab € 21,60*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H
ab € 26,72*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BE
ab € 22,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.