| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148008 Herst.-Nr.: 800103366 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | Batteriekapazität | 10.8 Wh | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | AEG Junior 3000 | | Zertifizierung | CE & RoHs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Staubsaugerakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakkus vhbw, akku für werkzeug |
| | |
| |