Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1782406161PCWS Wäschekorb 8 l Rechteckig Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1782406161PCWS Wäschekorb 8 l Rechteckig Kunststoff Blau
Rotho 1782406161PCWS Wäschekorb 8 l Rechteckig Kunststoff Blau
Rotho 1782406161PCWS Wäschekorb 8 l Rechteckig Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333726
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1782408853PC
EAN/GTIN:
     7610859234643
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Becken eckig 8l DAILY RECYCLING MATERIAL Reinigungsbecken "Daily" von Rotho Diese Spülwanne zeichnet sich durch eine besondere Qualität aus, die sich in Stabilität, Ergonomie und Komfort in der Anwendung zeigt. Gefertigt wurde das Becken aus hochwertigem Kunststoff, um auch hohen Strapazen stand zu halten. Das Design ist schlicht und modern gehalten. Allzweckschüssel für Haus und Hof Ob als Begleiter bei unterschiedlichen Reinigungsarbeiten, als Helfer im Garten, als Transportmittel für Einkäufe und andere Haushaltsgegenstände oder als Hilfe beim Spülen, Handwäsche und mehr. Diese Allzweckschüssel erfüllt in vielen Bereichen ihren Zweck und ist universell einsetzbar. Sie verfügt über zwei Griffmulden, die bequemes Tragen ermöglichen. Auch mit Wasser gefüllt lässt sich die Wasch Schüssel leicht und sicher tragen, ohne sich zu verbiegen. Dank der eingravierten Skala lassen sich Literbeträge messgenau einfüllen und ablesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Volumen (l)
8 l
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.