Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-2A45-01Y
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW43
EAN/GTIN:
     4260052189054
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
494 mm
Paketgewicht
9200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
369 mm
Maximum PSU Länge
258 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
463 mm
Gewicht
8000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1500 - 1700 RPM
Maximaler Luftstrom
56 cfm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
20.6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.3 dB
Ventilatornennspannung
5 - 13.2 V
Nennstrom Lüfter
0.07 A
Stromverbrauch Lüfter
4.56 W
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Luftdruck
1.66 mmH2O
Ventilator-Anschluss
4-polig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 98,43*
€ 123,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 102,81*
€ 128,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,83*
€ 129,29*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 103,38*
€ 129,29*
2 Tage
159
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,76*
€ 131,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.