Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 500FX - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio (BGW43)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7956204
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW43
EAN/GTIN:
     4260052189054
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  be quiet! Pure Base 500FX - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  be quiet!
Hersteller Art. Nr.  BGW43
Modell  ! Pure Base 500FX
EAN/UPC  4260052189054

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  be quiet! Pure Base 500FX - Tower - ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja, gehärtetes Glas
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  1 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, Support für 120/240 mm Radiator oben
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.2 cm x 45 cm x 46.3 cm
Gewicht  8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster  Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe  ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte  6
Produktmaterial  Stahl, ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Vorderseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 3 / Einlass / 1700 U/min / 70,53 mü/h (41.51 cfm) / 20.6 dBA / ARGB-Lüfter, 3 x 120, 2 x 140 mm Lüfter unterstützt
Rückseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1500 U/min / 95,14 mü/h (56 CFM) / 23.3 dBA / ARGB-Lüfter, 2 x 120/140 mm Lüfter unterstützt
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers  190 mm
Maximale Länge Videokarte  369 mm
Maximallänge der Stromversorgung  258 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, Support für 120/240 mm Radiator oben
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  7
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2 - USB-C
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelbinder
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  ATX / PS/2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  23.2 cm
Tiefe  45 cm
Höhe  46.3 cm
Gewicht  8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  28.5 cm
Transporttiefe  51 cm
Transporthöhe  49.4 cm
Transportgewicht  9.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Formfaktor:
Tower
Seitenplatte mit Fenster:
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster:
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte:
6
Produktmaterial:
Stahl, ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
190 mm
Maximale Länge Videokarte:
369 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
258 mm
Erweiterungssteckplätze:
7
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelbinder
Kennzeichnung:
RoHS
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung:
ATX / PS/2
Breite:
23.2 cm
Tiefe:
45 cm
Höhe:
46.3 cm
Transportbreite:
28.5 cm
Transporttiefe:
51 cm
Transporthöhe:
49.4 cm
Transportgewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, pc gehäuse be quiet, quiet, pure, base, quiet!, schwarz, 500fx, tower, bgw43, fenster, seitenteil, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, ps/2, usb/audio, gehrtetes, usbaudio, audio, black, midi, argb, gehuse, gehäuse, ohne, netzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 96,79*
€ 124,51*
2 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 97,12*
€ 125,66*
2 Tage
174
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,78*
€ 128,10*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,36*
€ 128,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,01*
€ 128,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.