Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE892 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE892 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99352941
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1590 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
103 x 141.7 x 30 mm
Empfängergewicht
440 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
103 x 141.7 x 30 mm
Gewicht Transmitter
440 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
5.8 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4.69 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Blu-ray,Supports(3D),Supports(PS3),HDMI,ROHS,Weee
Kompatible Produkte
2X-EA12,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE-RMK1U,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,2L-7D01H,2L-7D05H-1,CS1842,CS1844,VE781010,VE781020,VE781030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,12*
€ 980,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,86*
€ 970,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,21*
€ 879,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,68*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 447,35*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.803,53*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,57*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,66*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,43*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.