Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02164-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02164-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02164-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02164-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02164-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95462166
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02164-001
EAN/GTIN:
     7331021073944
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Mit einer Auflösung von 4 MP bei bis zu 60 Bildern/Sekunde, einem 1/1,8"-Sensor und Lightfinder 2.0 bietet die AXIS Q1656 selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Videoqualität. Sie basiert auf dem neuesten AXIS System-on-Chip (SoC) und unterstützt erweiterte Funktionen und leistungsstarke Anwendungen, die auf Deep Learning on the Edge basieren. Und AXIS Object Analytics bietet hochklassige Objektklassifizierung. Diese leistungsstarke Boxkamera verfügt über eine erstklassige Q-Line-Funktionalität sowie Unterstützung für PoE und redundante Gleichstromversorgung. Darüber hinaus verhindern integrierte Cybersicherheitsfunktionen wie AXIS Edge Vault, signierte Firmware und sicherer Start sowie FIPS-zertifiziertes TPM den unbefugten Zugriff und schützen Ihr System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
ADPCM, LC-AAC, LPCM, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726, OPUS
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Live-View
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, FIPS 140-2, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Stromverbrauch (max.)
7.7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
5.1 W
DC-Ausgang Volt
10, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2.5 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
3.9 - 10 mm
Naheinstellgrenze
0.5 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8194 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
790 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 2688 x 1512
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
2
RS-485-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
120 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
63 °
Kamera Verschlusszeit
1/47500 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Zertifizierung
EMC CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(B)/NMB-3(B), KS C 9832 Class A, KS C 9815, KS C 9835, KS C 9547, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN/UL 62 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.120,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,91*
€ 1.464,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,30*
€ 1.453,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,94*
€ 1.405,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,36*
€ 1.371,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,29*
€ 1.333,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.