Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95448679
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9505620
EAN/GTIN:
     4064161180076
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 10m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.