Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite. Produktvorteile: Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlussk...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind Die FX-I500 USB-C Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert....
FiberX FX-I500 USB-C AOC Glasfaser Kabel Das FX-I500-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
Länge = 10m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwar...
Adapterkabel ermöglichen die Verbindung von zwei Geräten mit unterschiedlichen Anschluss-Standards. Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabel mit HDR ermöglicht Computernutzern durch den USB...
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 10,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferl...