Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PE 150 Fußbodenpolierer 2500 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG PE 150 Fußbodenpolierer 2500 RPM Schwarz, Orange
AEG PE 150 Fußbodenpolierer 2500 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9486982
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     PE150
EAN/GTIN:
     4002395198443
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produkttyp
Fußbodenpolierer
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Motorgeschwindigkeit
2500 RPM
Kabellänge
4 m
Energie
Leistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.