Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNO-7082R Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNO-7082R Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-7082R Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-7082R Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNO-7082R Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93336496
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNO-7082R
EAN/GTIN:
     8801089202512
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
8 kHz
Sprachcodec
G.711, G.711ulaw, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
9.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
11.4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Optischer Zoom
3.1 x
Maximale Blendenzahl
2,9
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
3.2 - 10 mm
Abstandsfeststellung (wide)
27 m
Abstandsfeststellung (tele)
129 m
Abstandsbeobachtung (wide)
11 m
Abstandsbeobachtung (tele)
52 m
Abstandserkennung (wide)
6 m
Abstandserkennung (tele)
26 m
Abstandsermittlung (wide)
3 m
Abstandsermittlung (tele)
13 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Länge (mm)
259.8 mm
Gewicht
900 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
98.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115.7 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.