| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-90124309 Herst.-Nr.: 81173000 EAN/GTIN: 4009215184808 |
| |
|
| | |
| Der Kochkoffer aus der bewährten Red Spirit Serie überzeugt besonders, durch exklusive Bestückung. Durch die Kombination der 5 verschiedenen Klingenformen, lässt sich für jedes Lebensmittel das passende Messer finden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 260 mm | | Messer 2 Klingenlänge | 210 mm | | Messer 3 Klingenlänge | 200 mm | | Messer 4 Klingenlänge | 180 mm | | Messer 5 Klingenlänge | 9 mm | Merkmale | Produkttyp | Messer-Set | | Kochmesser enthalten | Ja | | Tranchiermesser enthalten | Ja | | Santokumesser enthalten | Ja | | Brotmesser enthalten | Ja | | Schälmesser enthalten | Ja | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Anzahl Werkzeuge | 1 Werkzeug | | Werkzeuge enthalten | Messerschärfer | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Rot | | Rutschfeste Füße | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsemesser, Salatmesser, Spickmesser, Japanische Kochmesser, Japanische Küchenmesser, Japanische Messer, Japanmesser, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Schinken-Messer, Schinkenmesser, Tranchier-Messer, Tranchiermesser, Abziehstahl, Wetz-Stahl, Wetzstahl, tranchiermesser f.dick, schinken messer |
| | |
| |