| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89994022 Herst.-Nr.: THT-126-499-3 EAN/GTIN: 662820623588 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Typ | Gestanztes Etikett | | Material | Nylon | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Kreis, Rechteck | | Druckmedien - Stärke | 165 µm | | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | | Kompatible Produkte | BBP®81 Label Printer, Brady IP® Series Label Printer, BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer, BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers | Gewicht und Abmessungen | Etikettendurchmesser | 12.7 mm | | Etikettenbreite | 22.86 mm | | Etikettenhöhe | 12.7 mm | | Kerndurchmesser | 76.2 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 3000 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |