Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50101-814-14-XL Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50101-814-14-XL Jacke Orange
MASCOT 50101-814-14-XL Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88767959
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209385321
EAN/GTIN:
     5707209385321
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
REACH Oeko-Tex Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Material
Material
Polyurethan, Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.