Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17001-411-3309 Outer Shell Jacket Jacke Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17001-411-3309 Outer Shell Jacket Jacke Schwarz, Grün
MASCOT 17001-411-3309 Outer Shell Jacket Jacke Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88764639
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074600151
EAN/GTIN:
     5711074600151
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (S/M/L)
S
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
5 Taschen
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/3
Pflegehinweise
Pflegehinweise
C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Elastan, Polyester
Stretch
Ja
Stoffgewicht
200 g/m²
Polyester-Anteil
87 %
Elastananteil
13 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.