| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88760539 Herst.-Nr.: 5707209385468 EAN/GTIN: 5707209385468 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Größe (S/M/L) | S | | Außentasche | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | REACH Oeko-Tex Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | Material | Material | Polyurethan, Polyester | | Stoffgewicht | 210 g/m² | | Polyester-Anteil | 70 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke mascot s, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb |
| | |
| |