Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Technaxx TX-146 IP-Sicherheitskamera Drinnen Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87313472
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4260358124124
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
2/9 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
192 g
Video
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
355 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
130 °
Kamera Verschlusszeit
1/50(1/60)s - 1/100000s s
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.