Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK V-SERIE FD9387-HTV-A Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK V-SERIE FD9387-HTV-A Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
VIVOTEK V-SERIE FD9387-HTV-A Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85577660
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9387-HTV-A
EAN/GTIN:
     4710469351259
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
2.8 mm
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
100 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
72 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
135 °
Neigungswinkelbereich
0 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Leistung, System
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Zertifizierung
CE (EN 55032 Class A, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A);
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,77*
€ 493,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.