Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme External Bypass 3KVA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme External Bypass 3KVA Weiß
ONLINE USV-Systeme External Bypass 3KVA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8511615
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     HU3KVA-WG
EAN/GTIN:
     4026908001242
Suchbegriffe:
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch
Revisionsumgehungen (manueller Bypass), ideal für Wartungsarbeiten während der Arbeitszeit. Nur mit optionaler Revisionsumgehung ist ein Abschalten der USV ohne Funktionsbeeinträchtigung angeschlossener Systeme möglich.

- Revisionsumgehung für XANTO RT 3000 und XANTO S 3000
- Ausführung als Box mit Steckanschlüssen
- Max. Stromstärke 16A
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Spitzenstrom-Common-Modus
16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rack-Einbau
Ja
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Switch-Typ
Managed
Weitere Suchbegriffe: ups maintenance switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.203,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.