Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Time Line Digitale Uhr Quadratisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Time Line Digitale Uhr Quadratisch Weiß
TFA-Dostmann Time Line Digitale Uhr Quadratisch Weiß
TFA-Dostmann Time Line Digitale Uhr Quadratisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80171524
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4509.02
EAN/GTIN:
     4009816025654
Suchbegriffe:
Digitalradio
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Die klare Struktur der TIMELINE von TFA macht die Zeitorientierung einfach:
Die Uhrzeit wird besonders groß angezeigt, der Wochentag ist ausgeschrieben und das Datum vollständig mit Jahreszahl angegeben.
So wird die Funkuhr zur idealen Alltagshilfe für Senioren, Alzheimer- und Demenzpatienten.
Das übersichtliche Display lässt sich aus größerer Entfernung gut ablesen und eignet sich dadurch auch besonders gut für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro.
Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau und das Datum erscheint ohne vorherige Einstellung. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt ebenfalls automatisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Tisch
Typ
Digitale Uhr
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
361 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.