|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79884038 Herst.-Nr.: 2CKA006132A0333 EAN/GTIN: 4011395185797 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Messparameter | Bewegung |  | Distanzerfassung | 16 m |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Produktfarbe | Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 81 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 96 mm |  | Verpackungstiefe | 121 mm |  | Verpackungshöhe | 62 mm |  | Paketgewicht | 137 g | Nachhaltigkeit | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |