Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 1002MC-SX Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 1002MC-SX Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Schwarz
Red Lion 1002MC-SX Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79860791
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     1002MC-SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
red lion medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/cUL – UL 508, ANSI/ISA-12.12.01, T4A. C22.2 No. 14-M05, C22.2 No. 213- M1987
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Leistungen
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
10/125,50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Rx-Leistung (min)
-17 dBmW
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SX
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-T,1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,34*
€ 600,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,61*
€ 579,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,64*
€ 556,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.