Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 1002MC-LX-10 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 1002MC-LX-10 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Einzelmodus Schwarz
Red Lion 1002MC-LX-10 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79860739
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     1002MC-LX-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/cUL – UL 508, ANSI/ISA-12.12.01, T4A. C22.2 No. 14-M05, C22.2 No. 213- M1987
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Leistungen
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
10/125,50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Rx-Leistung (min)
-17 dBmW
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-LX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,41*
€ 727,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,62*
€ 713,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.