Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16052 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL 16052 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16052 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     6318-1730043
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7439*
€ 1,2739*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,10*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,64*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,46*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2739*
€ 1,51594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1139*
€ 1,32554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0339*
€ 1,23034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9739*
€ 1,15894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7439*
€ 0,88524
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,7439* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.