Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung F-CY-OZ (LiY-CY) 3 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung F-CY-OZ (LiY-CY) 3 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
PVC Steuerleitung F-CY-OZ (LiY-CY) 3 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1506
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16052
EAN/GTIN:
     4099891240592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung, 16052, HELUKABEL Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Leitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien, geringeres Gewicht etc. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * Flammwidrig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7981*
€ 1,3381*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,8706*
€ 1,4406*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,51*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,09*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.