Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Hinweisaufkleber Gebotszeichen 'Hände desinfizieren' DM 10cm wetterfest ablösbar VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM12928
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12928
EAN/GTIN:
     4008705129282
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
  • Hinweisaufkleber mit Gebotszeichen -Hände desinfizieren-
  • Denn richtiges und regelmäßigegs Händewaschen und desinfizieren schützt vor Keimen und Bakterien
  • Die selbstklebenden Schilder aus robuster Folie sind wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt und helfen bei der korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen
  • Die runden Aufkleber mit einem Durchmesser 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen, Fenstern und in sanitären Anlagen
  • Ideal für die Verwendung im Hotel, Restaurant, in Firmen, Fitnessstudios, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm.
  • Inhalt: 5 Blatt / 20 Aufkleber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
wetterfest, ablösbar
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Etikettendurchmesser:
100 mm
Farbe:
blau
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
20 Stück
runde Ecken:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,86*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,87*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,38*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 20,95*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 31,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,70*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.