Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Jumbo Wand Digital clock Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Jumbo Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Hama Jumbo Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Hama Jumbo Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Hama Jumbo Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79567677
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186352
EAN/GTIN:
     4047443445452
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Funkuhr
Funkwanduhr
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
    - Dank extragroßer Zeitanzeige mit einem Blick wissen, wieviel Uhr es ist
    - Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet
    - Bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden
    - Dank ausklappbarem Standfuß auch als Tischuhr verwendbar

    Uhr-/Kalenderfunktion:
    - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format
    - Kalenderanzeige (Tag, Monat, Wochentag)
    - Wochentagsanzeige ( 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)

    Thermometer:
    - Messbereich innen: 0°C - 50°C
    - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit

    Hygrometer:
    - Messbereich innen: 20% - 95%
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186336
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.