Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
KTI Networks KC-300D Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7799127
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KC-300D-SL2
EAN/GTIN:
     8716065190083
Suchbegriffe:
Medienkonverter
kti medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Status
Zertifizierung
FCC B, CE B
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
108 x 72.5 x 23 mm
Vollduplex
Ja
Fibertyp
SMF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Tx-Leistung (min)
-15 dBmW
Tx-Leistung (max)
-7 dBmW
Rx-Leistung (max)
-32 dBmW
Rx-Leistung (min)
-3 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.