Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Lapp UNITRONIC 73220214 Signalkabel 2 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77848933
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
73220214
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Spiralkabel
,
Spiralleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
lappkabel spiralkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
€ 56,78*
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
€ 47,03*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10mm
Cimco
120108
€ 25,19*
Zubehör
DURATOOL D01702 ABISOLIERWERKZEUG
Duratool
D01702
€ 6,09*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp Kabel
53111200+53119100
€ 2,01*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68
Lapp Kabel
53111700+53119100
€ 3,784*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
€ 15,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
€ 0,2039*
Zubehör
TEMPO 1116 CUTTER AND STRIPPER
Tempo
1116
€ 56,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.