Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3620130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111700+53119100
EAN/GTIN:
     5060641251235
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Betriebstemperatur min. = -20°C
Standards = cULus
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Standards:
cULus
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3620130, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111700+53119100, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,98*
€ 21,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,54*
€ 20,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,01*
€ 16,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104450
ab € 0,71831*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0677*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,062*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.