Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77728465
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hochflexible Steuerleitung mit PVC-Aderisolation und abriebfestem, ölbeständigem PUR-Mantel
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.
- Core Line Performance - Mittlere bis erhöhte Verfahrwege oder Beschleunigungen
- Ölbeständig und abriebfest

- Bewährt und einsatzerprobt
- Vielseitige Anwendungen
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
131 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334, VDE 0295 CE, EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,99*
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 8,2572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 258,99*
€ 308,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 255,56*
€ 304,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 242,90*
€ 289,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 227,51*
€ 270,74
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 206,43*
€ 245,65
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
€ 0,4945*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
€ 0,4145*
Zubehör
RS Pro
4499189
€ 15,73*
Zubehör
Würth Elektronik
74271221
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.