Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CFYXG-13167
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111010
EAN/GTIN:
     04044773177985
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Silber-Grau (RAL 7001)
Halogenfrei
Nein
Schutzart
IP69K
Außengewinde
M16
Material
Polyamid
Herst.-Teilenr.
53111010
Typ (Hersteller-Typ)
SKINTOP® ST-M 16x1.5
Klemm-Ø (max.)
10 mm
Klemm-Ø (min.)
4.5 mm
Gewinde-Länge
8 mm
Schlüsselweite (metrisch)
19 mm
RoHS-konform
Ja
Temperatur (max.)
+100 °C
Temperatur (min.)
-40 °C
Produkt-Art
Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43758*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4354*
€ 0,51813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
€ 0,1165*
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
€ 0,11391*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
€ 6,15*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260.
€ 109,64*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
€ 3,46*
Zubehör
Wiska
COMBI 308/5
€ 10,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.