Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-C4 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202-C4 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202-C4 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202-C4 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202-C4 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77710056
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
4 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
3.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,58*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,27*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,28*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,69*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,86*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,11*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.