Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43298 Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43298 Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Lindy 43298 Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Lindy 43298 Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76934207
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43298
EAN/GTIN:
     4002888432986
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Patchpanel
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Der Lindy USB 3.0 Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ A.



Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und für Orte ohne bzw. mit nur langsamer oder instabiler WLAN-Verbindung.



Der kleine und kompakte USB 3.0 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Paketgewicht
30 g
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Silber
Chipsatz
Realtek RTL8153
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.135 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
27 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.