| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76660062 Herst.-Nr.: MWV92ZM/A EAN/GTIN: 190199263208 |
| |
|
| | |
| Diese Hülle von Apple ist aus hochwertigem europäischen Leder gefertigt. Ein weiches Futter aus Mikrofaser schützt dein 16" MacBook Pro, egal wohin du es mitnimmst. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 Zoll | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Leder | | Produkthauptfarbe | Braun | | Markenkompatibilität | Apple | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Name der Farbe | Saddle Brown | | Kompatibilität | MacBook Pro | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |