Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon Pro 5500M |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 630 |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E9B |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 191045 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 100 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11 h |
| Standbyzeit | 30 Tag(e) |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja |
Audio | Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
Tastatur | Eingabegerät | Trackpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Island-Stil Tastatur | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Touch Bar | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2000 g |
| Breite | 357.9 mm |
| Tiefe | 245.9 mm |
| Höhe | 16.2 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Energie | Netzteilstärke | 96 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | macOS Catalina |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 6.2 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16 " |
| Display-Auflösung | 3072 x 1920 Pixel |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 226 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-9750H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 9. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 1440 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Thunderbolt-Version | 3 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |