| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76656677 Herst.-Nr.: 60.3523.02 EAN/GTIN: 4009816028488 |
| |
|
| | |
| Diese Wanduhr ist ein echter Klassiker und passt zu jedem Einrichtungsstil. Der Rahmen aus Edelstahl und die Glasabdeckung betonen den hochwertigen Charakter. Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Das innovative "Sweep" Uhrwerk reduziert das Ticken der Uhr auf ein Minimum und arbeitet nahezu geräuschlos. Bei schwacher Batterie bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das spart Energie und Sie wissen sofort, wenn es Zeit wird, die Batterie zu tauschen. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Quartz clock | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Rahmenmaterial | Edelstahl | | Abdeckungsmaterial | Glas | | Stil | Klassisch | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | | Tiefe | 305 mm | | Höhe | 305 mm | | Gewicht | 844 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |