Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5050.432 Rack Zubehör Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5050.432 Rack Zubehör Montageplatte
Rittal 5050.432 Rack Zubehör Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75118555
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5050.432
EAN/GTIN:
     4028177708174
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Rack Zubehör
montageplatte rittal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.