Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC90520 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC90520 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90520 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90520 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90520 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74938902
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC90520
EAN/GTIN:
     4043158160505
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
IR-Überwachungskamera
Du brauchst eine weitere Akku-Kamera? Die ABUS Zusatz-Akku Cam ist die wetterfeste, 100% kabellose WLAN-Überwachungskamera für dein Zuhause und Einsatzorte ohne Steckdose – 2 MPx, Gegensprechfunktion und Push-Nachrichten inklusive.

Flexibler Einsatzort
Die ABUS Akku Cam arbeitet immer zusammen mit der ABUS WLAN Basisstation (PPIC90010 oder im Set PPIC90000). Die Station erweitert den Einsatzradius der Kamera enorm. Die kostenfreie App2Cam Plus zeigt dir Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Auch via Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist.

Einfach und per App
Das erste Live-Bild auf die App erhältst du innerhalb von wenigen Minuten und ganz ohne die Kamera zu registrieren. Die Zusatz-Akku Cam ist dank innovativem Halterkonzept schnell montiert und fest mit dem Halter verbunden.

Long-life Akku
Die Kamera läuft bis zu 13 Monate im Dauer-Einsatz, dank Stand-by-Modus und intelligenter Bewegungserkennung. Geht der Akku zu Neige erhältst du eine Nachricht auf die App. Und in nur 4 Stunden ist er wieder voll geladen.

Für Außen und bei Dunkelheit
Mit Full HD, Weißlicht-LED und Low-Light-Funktion bekommst du am Tag und sogar in der Nacht klare und detailreiche Farbbilder. Das horizontale Gerätedesign, ideal für die deckennahe Montage, und der 120° Blickwinkel sichern dir einen optimalen Überblick. Dank zertifizierter Schutzklasse (IP65) gilt: wetterfest bei Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung.

Sicher übertragen und lokal speichern
Die Sicherheitskameras übertragen die Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.9 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
54 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Blickwinkel (FOV)
115 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.