Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9909.01.850 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9909.01.850 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9909.01.850 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9909.01.850 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65486177
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9909.01.850
EAN/GTIN:
     7611614231549
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken, Hohlwänden und auf brennbaren Teilen müssen die Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11, mit 850°C bestanden haben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
115 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: abzweigdosen kaiser, abox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3409*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0409*
€ 9,56867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3409*
€ 7,54567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.