Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS781001R3352 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS781001R3352 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDS781001R3352 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65204725
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R3352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
151.3 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 67,09334* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.