Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 80875 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmann 80875 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Kraftmann 80875 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Kraftmann 80875 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Kraftmann 80875 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62667739
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     80875
EAN/GTIN:
     4048769007546
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.4 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Selbstschließend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
80873
ab € 8,32*
Ähnlich
BGS Technic
80771
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.