Bündeln und Organisieren von Kabeln in Server-Racks und Arbeitsplätzen im BüroBündeln Sie PC Kabel, organisieren und sichern Sie Büro-/Serverkabel und verbessern Sie den Luftstrom um unternehmenskr...
Kabelbinder aus halogen- und silikonfreiem POLYAMID 6.6. Die Binder sind überdurchschnittlich farbbeständig (farbecht) und weitgehend chemikalienbeständig. Sie weisen auch bei starken Temperatursch...
- bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - selbstsichernde Kabelbinder mit Einmalverschluss fur permanente Bundelung oder Fixierung - FSC-zertifiziert: Pa...
Kabelbinder-Sortiment 200 x 4.8 mm 220 N, Typ=PCT-0200-050-CLRS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Farbe Kabelbinder-Set=Multicolor, Halogenfrei=Ja, Inhalt=100 Cable ...
Kabelbinder-Sortiment im Kunststoff-Eimer Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwanku...
Kabelbinder-Sortiment im Kunststoff-Eimer Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwanku...
Kabelbinder-Sortiment im Wanddisplay Kabelbinder Standard: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperatursch...