Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Converter RS232/RS485 Bidirectional, w/out galv. Sep. Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Converter RS232/RS485 Bidirectional, w/out galv. Sep. Netzwerk Medienkonverter
ROLINE Converter RS232/RS485 Bidirectional, w/out galv. Sep. Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-625007
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1028-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
74.5 x 54 x 18.5 mm
Schnittstelle
RS 232 RS 422A
Stecker
DB25 F/4 pin +RJ11
Energiebedarf
DC 9V, 200 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, roline adapter rs 232, adapter rs232, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.