Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus Ultraschall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus Ultraschall
Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus Ultraschall
Olympia 40046 Elektronische Schädlingsbekämpfung Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus Ultraschall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62325464
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40046
EAN/GTIN:
     4030152400461
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Weitere Informationen:
Design
Typ
Ultraschall
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Wetterfestigkeit
Ja
Kindersicher
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Erdhörnchen, Maulwurf, Maus, Ratte, Wühlmaus
Frequenzbereich
400 - 1000 Hz
Maximum abgedecktes Gebiet
650 m²
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
40049
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.