Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38293 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38293 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38293 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ D (Mikrofon) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153615
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38293
EAN/GTIN:
     4002888382939
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
24 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.