Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 266885 Vergrößerungsglas 2,4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 266885 Vergrößerungsglas 2,4x
Eschenbach 266885 Vergrößerungsglas 2,4x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5880290
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     266885
EAN/GTIN:
     4026158840141
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Anwendung:
- Durch die bis zum Rand verzeichnungsfreien Abbildungseigenschaften eignen sich aplanatische Lesegläser besonders für Patienten mit Ausfall des zentralen Sehens.

Eigenschaften:
- verzeichnungsfreie Abbildungsqualität bis zum Rand der Linse.
- Der gut zu greifende, ergonomische Griff ermöglicht die problemlose, ermüdungsfreie Anwendung auch über einen längeren Zeitraum.
- Die mit den gewölbten Flächen einander zugewandten Plankonvexlinsen bilden ein aplanatisches Linsensystem.

Technische Daten:
- Aplanatische PXM®-Leichtlinse.
- ergonomischer Handgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Technische Details
Vergrößerung
2.4 x
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
2668950
ab € 76,03*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.