Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-JWL selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP-JWL selbstklebendes Etikett Weiß
Seiko Instruments SLP-JWL selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5449255
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-JWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zu den Smart Label Printern gibt es eine Software, die es Ihnen ermöglicht, Etiketten Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie können die Etiketten nach Belieben bearbeiten, indem Sie die Schriftart ändern, Grafiken importieren oder Strichcodes einfügen, alles auf demselben Etikett.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1050 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
7/16" x 2 1/32"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.