Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2073 Herst.-Nr.: PAP81712 EAN/GTIN: 4002911817124 |
| |
|
| | |
| Tischdecke aus Papier auf Rolle mit Motiv: Fußball-Rasen
- Länge: 5 m - Breite: 1,2 m - Stärke 50 gr / m²
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | | Länge (mm) | 5000 mm | | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 1200 mm | | Paketgewicht | 303 g | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Material | Papier | | Produktfarbe | Grün | | Färbung | Muster | | Themenwelt | Fußball-Rasen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,81* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 5,68* | € 5,68* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,18* | € 7,33* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 5,89* | € 7,73* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,27* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|